曜日別特売

EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) - 長岡特殊電線

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。

用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100m)
関連資料:(0.51MB)
全6種類を絞り込む
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
線心識別
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41561016EM-CHC300 0.75SQX2C230/0.187.3黒白1.1
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41561025EM-CHC300 0.75SQX3C330/0.187.7黒白赤1.1
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41561041EM-CHC300 0.75SQX4C430/0.188.2黒白赤緑1.1
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41561050EM-CHC300 1.25SQX2C250/0.188.1黒白1.5
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41561059EM-CHC300 1.25SQX3C350/0.188.5黒白赤1.5
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41561068EM-CHC300 1.25SQX4C450/0.189.2黒白赤緑1.5
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする