曜日別特売

CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)

CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) - 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) - 長岡特殊電線

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。

用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100m)
関連資料:(0.51MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
線心識別
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560928CHC300 0.75SQX2C230/0.187.3黒白2.3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560937CHC300 0.75SQX3C330/0.187.7黒白赤2.3
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560946CHC300 0.75SQX4C430/0.188.2黒白赤緑2.3
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560955CHC300 1.25SQX2C250/0.188.1黒白2.7
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560971CHC300 1.25SQX3C350/0.188.5黒白赤2.7
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560980CHC300 1.25SQX4C450/0.189.2黒白赤緑2.7
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560989CHC300 2.0SQX2C237/0.268.7黒白3
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41560998CHC300 2.0SQX3C337/0.269.2黒白赤3
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41561007CHC300 2.0SQX4C437/0.269.9黒白赤緑3
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする