スチール製踏み台90

スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス) スチール製踏み台90 AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅90×奥行30×高さ13.5cm
マットサイズ(約):幅80×奥行20cm
製品重量(約):5kg
耐荷重(約):90kg
主材:フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/合成樹脂化粧繊維板、マット/ポリエステル
生産国:中国
完成品

幅(mm)900 質量(kg)5 ブラウン 高さ(mm)135 奥行(mm)300 内容量1台
注意
※マットは水洗いできますが、洗濯機やタンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
※この商品は一般家庭用として作られたものです。業務用など特殊な用途には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41557735 AHFD-08
オープン
7,298
8,028 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする