曜日別特売

オーディオストリーマー R9

オーディオストリーマー R9 - FIIO

R9は、FIIOが現代のオーディオユーザーの多様なニーズに応えるために開発した、様々なオーディオ機器の機能を備えるデスクトップオーディオデバイスです。Android OSの拡張性と、豊富な入出力端子、そして優れたインターフェースを兼ね備え、これまで以上にスマートなリスニング体験を実現します。長年のHiFiオーディオプレーヤー製造で培われた技術を活かして設計されたR9は、イヤホンやヘッドホンプ、アクティブスピーカーにBluetoothヘッドセットなど、様々な機器と簡単に接続することができ、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮します。

付属品
クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、リモコン(RM3)、リモコン操作説明書、USB3.0 Type A to Cケーブル、スペーサー(フラット)、スペーサー(傾斜付き)、両面テープ(スペーサー用) x4、ホコリ防止キャップ、microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済)、6.3mm to 3.5mm変換アダプター
交換用ヒューズ、クリーニングクロス、保護シートx2 (製品に取り付け済)、強化フィルム (製品に取り付け済)
仕様●DAC:ESS ES9038PRO ×2●MQA:フルデコード対応●SoC:Qualcomm Snapdragon 660●THD+N:≦0.0002%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●アンプ回路:THX AAA-788+ ×8●ノイズフロア:≦2.7μV(ライン出力 / A-weighted)、≦4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≦1.9μV(バランスライン出力 / A-weighted)、≦7.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドホン出力:6.3mm シングルエンドヘッドホン端子、4.4mm バランスヘッドホン端子、4ピンXLR バランスヘッドホン端子●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:SDカードスロット×1(最大2TBまで対応)●出力(最大):7.3W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン )、1.0W(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●操作モード:Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸・光デコード / HDMI IN / HDMI ARC●対応サンプリングレート:USB DACモード:768kHz/32bit、DSD512(Native)、ローカル再生 : 384kHz/32bit、DSD256(Native)、RCA同軸入力:192kHz/24bit、TOS光入力:96KHz/24bit、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native)、RCA同軸出力: 384kHz/24bit、DSD128 (DoP/DOP)、TOS光出力: 192kHz/24bit、HDMI IN: 192kHz/24bit、HDMI OUT: 192kHz/24bit●内蔵ストレージ(ROM):64GB(ユーザー使用可能領域 約46GB)寸法(mm)約115×127×160質量(kg)2.3アナログ出力3ピンXLR バランスライン出力、RCAライン出力 ×2出力インピーダンス(Ω)<0.6 (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)デジタル出力USB3.0 Type-C、USB2.0 Type-A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI OUT(ARC)ディスプレイ6.0インチ(1080×2160)FHDディスプレイS/N比≧126dB(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≧126dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~80 (<0.9dB)インピーダンス(Ω)8~150(シングルエンド)、8~350(バランス)デジタル入力USB3.0 Type‐C、USB2.0 Type‐A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI IN対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX-LL、aptX-HD、aptX-Adaptive、LDAC、Bluetooth送信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563755FIO-R9-S
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする