曜日別特売

デジタルオーディオプレーヤー M11S

デジタルオーディオプレーヤー M11S - FIIO

M11Sは、FIIOのDAPとして金字塔となる高い評価を獲得した大ベストセラーモデル「M11」をベースに、さらなる性能向上を果たした後継モデルです。
新たなSoC、新たなDACチップの搭載により、M11と比較して圧倒的な処理の高速化、GMSによるストリーミングサービスに対応。最大670mW(32Ω・バランス出力時)という強力な駆動力を実現しながら、低ノイズ・低歪み・低消費電力の理想特性を達成したFIIO独自の新世代ヘッドホンアンプ回路を搭載することで、音楽リスニング体験のスタンダードを新たなステージへを誘う戦略モデルの誕生です。

仕様●DACチップ:ES9038Q2M×2●SoC:クアルコム社製Snapdragon 660●メモリー/内蔵ストレージ:3GB/32GB●拡張ストレージ対応:microSDカード:1スロット(最大2TB対応)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:PCM:384kHz/32bit、DSD:DSD256/1bit(内部データ再生、USB入力のASIO Native再生時)、DSD128(USB入力のDoP再生時)付属品スクリーンプロテクター(出荷時にM11S本体に貼り付け済み)、クリアケース、USB3.0ケーブル、保証書、クイックスタートガイド寸法(mm)125.2×74×18.5質量(g)約271バッテリー5300mAhディスプレイ5.0インチIPSディスプレイ、720P充電時間(時間)約3(QC急速充電)充電方式QC3.0/QC4.0、PD2.0/PD3.0急速充電対応チップタイプBluetooth:WCN3990(BT5.0)バッテリー稼動時間約15時間(シングルエンド)対応コーデックBluetooth:受信時:SBC/AAC/LDAC、送信時:SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563859FIO-M11S-B
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする