曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K9 AKM

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K9 AKM - FIIO

K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。
「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。

仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く)ブラック質量(g)約2,660電源リニアトランスアナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB)アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563807FIO-K9AKM-B
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする