曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C - FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C - FIIO

KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。

仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)付属品マニュアル、保証書寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5質量(g)約8.5電源USBバスパワー駆動入力端子USB Type-CS/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit色(本体)ブラック, シルバー出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564200FIO-KA11TC-B
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564209FIO-KA11TC-S
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする