曜日別特売

Bluetoothアンプ BTR11

Bluetoothアンプ BTR11 - FIIOBluetoothアンプ BTR11 - FIIO

BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。

仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564279FIO-BTR11-B
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564288FIO-BTR11-W
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする