曜日別特売

アナログレコードプレーヤー TT13 BT

アナログレコードプレーヤー TT13 BT - FIIO

自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。

仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)寸法(mm)約450×350×114シルバー質量(g)約3850電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります出力電圧800mVモーター専用低騒音モーター回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケットS/N比≧75dB(A-weighted)アース端子RCA(黒)出力端子RCA(赤白)リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563780FIO-TT13BT-S
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする