アズマ工業
水切り60スペア
スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質
合成ゴム
質量(g)
361
幅(cm)
【水切り】59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×24×54
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※スペアのみ・本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087418
AZH-SPA24
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください