TOSO
ふさかけ ギャラリー
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
色
ゴールド
種類
ギャラリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×89×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087725
フサカケ ギヤラリ- ゴ-ルド 1コ
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください