TOSO
ふさかけ ノルディ
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全ネジ3.0×25
材質
天然木
種類
ノルディ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×80×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087741
フサカケ ノルデイ アツシユ 1コ
アッシュ
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087750
フサカケ ノルデイ ウオ-ルナツト 1コ
ウォールナット
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087759
フサカケ ノルデイ オ-ク 1コ
オーク
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087768
フサカケ ノルデイ チエリ- 1コ
チェリー
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください