オーナンバ
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途
交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用
定格電圧(V)
300以下
シース厚(mm)
1
シース色
灰
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
【水中】1000
参考準拠JIS規格
JIS C3306 ビニルコード
内容量
1巻(100m)
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43086009
VCTF 3CX0.75SQ(黒白緑)
7
7
0.6
72
25.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43086018
VCTF 3CX1.25SQ(黒白緑)
12
7.8
0.6
97
15.1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43086027
VCTF 3CX2SQ(黒白緑)
17
8.5
0.6
124
9.79
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43086036
VCTF 3CX3.5SQ(黒白緑)
23
10
0.6
193
5.24
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43086045
VCTF 3CX5.5SQ(黒白緑)
35
12.1
0.8
295
3.37
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表