おりたためる湯おけ マグネット付 グレー

おりたためる湯おけ マグネット付 グレー - 伊勢藤

マグネット付き たたんで貼れる湯おけひろげてピタッ!たたんでピタッ!コンパクトに折りたためるので狭いバスルームもすっきり収納できる湯おけです。底面にマグネット付きで浴室の壁に貼り付けてすっきり収納できます。壁にくっつけておくと自然に水が切れて衛生的です。フックを通す穴もついているので吊り下げもOK。小さめの衣類のつけ置きにもちょうどいい湯おけです。

材質【本体】熱可塑性エラストマー【 枠・底】ポリプロピレン・マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×274×35~95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087470I-637 GY
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする