エタノール 99.5% 1級
用途
実験・研究用、機械器具洗浄用
成分
エタノール 99.5%
等級
1級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C
2
H
5
OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※商品に貼付の注意書きラベル等を全て理解の上使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836739
18L
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください