コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝

スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。
勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。
スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。

その他倍増ショット寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73シルキーホワイト定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2コーティングシルバーセラミックコート温度調節水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約30秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100578TAS-MV8(W)
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする