TOSO
ふさかけ パルト
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
オレフィン系樹脂被覆金属板、ガラス入りナイロン樹脂
種類
パルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×72×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087969
フサカケ パルト Dマホガニ- バラ
ダークマホガニー
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087978
フサカケ パルト Pホワイト バラ
プレーンホワイト
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087987
フサカケ パルト アツシユG バラ
アッシュグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087996
フサカケ パルト ウオ-ルナツト バラ
ウォールナット
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088005
フサカケ パルト オ-ク バラ
オーク
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088021
フサカケ パルト ナチユラルG バラ
ナチュラルグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088030
フサカケ パルト ビタ-G バラ
ビターグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088039
フサカケ パルト ホワイトG バラ
ホワイトグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088048
フサカケ パルト マイルドG バラ
マイルドグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088057
フサカケ パルト ライトG バラ
ライトグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください