TOSO
ふさかけ フォレスタ
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全3.0×25
材質
【天然木】亜鉛
種類
フォレスタA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×80×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43088066
フサカケ フオレスタ A オ-ク バラ
オーク
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088075
フサカケ フオレスタ A ビタ-G バラ
ビターグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088091
フサカケ フオレスタ A マイルドG バラ
マイルドグレイン
¥
1,060
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください