TOSO
ふさかけ ロビン
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
種類
ロビン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×64×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087890
フサカケ ロビン ウオ-ムホワイト バラ
ウォームホワイト
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087899
フサカケ ロビン シルバ- バラ
シルバー
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087908
フサカケ ロビン ブロンズ バラ
ブロンズ
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087917
フサカケ ロビン ホワイト バラ
ホワイト
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087926
フサカケ ロビン ライトオ-ク バラ
ライトオーク
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください