TOSO
ふさかけ ロワール
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
種類
ロワール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×78×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087951
フサカケ ロワ-ル ゴ-ルド バラ
ゴールド
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43087960
フサカケ ロワ-ル シルバ- バラ
シルバー
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください