TOSO
ふさかけ ワンビスA
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全3.5×35
材質
亜鉛
色
ビターグレイン
種類
ワンビスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×62×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087935
フサカケ ワンビスA ビタ-G N バラ
¥
680
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください