曜日別特売

ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ

ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ - TOSO

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプセット内容本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質本体バー(アルミニウム合金押出形材)、壁面バー(塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング硬質・軟質塩化ビニル樹脂)、固定アダプター・壁面付ブラケット・壁面Lジョイント(亜鉛ダイカスト)グレー許容荷重(kg)10タイプ壁面付IタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088161ハンギングH1 ヘキメンI GY 900900
10,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088197ハンギングH1 ヘキメンI GY 14001400
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする