曜日別特売

ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ

ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ - TOSO

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプグレー許容荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43089868ハンギングH1 シヨウC GY 900X150本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ900×150
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43090665ハンギングH1 テンC GY 900X150本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ900×150
19,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43090839ハンギングH1 シヨウC GY 900X250本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ900×250
20,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43090848ハンギングH1 テンC GY 900X250本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ900×250
20,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091049ハンギングH1 シヨウC GY 1400X150本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ1400×150
21,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091067ハンギングH1 テンC GY 900X450本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ900×450
22,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091076ハンギングH1 テンC GY 1400X150本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1400×150
22,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091101ハンギングH1 シヨウC GY 1400X250本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ1400×250
22,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091137ハンギングH1 テンC GY 1400X250本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1400×250
23,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091426ハンギングH1 テンC GY 1400X450本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1400×450
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092790ハンギングH1 シヨウC GY 1780X150本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本、壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ1780×150
31,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092826ハンギングH1 テンC GY 1780X150本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1780×150
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092851ハンギングH1 シヨウC GY 1780X250本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本、壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ1780×250
32,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092887ハンギングH1 テンC GY 1780X250本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1780×250
33,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093280ハンギングH1 テンC GY 1780X450本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ1780×450
35,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093289ハンギングH1 シヨウC GY 2780X150本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本、壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ2780×150
36,050
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093307ハンギングH1 テンC GY 2780X150本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ2780×150
37,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093316ハンギングH1 シヨウC GY 2780X250本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本、壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)正面付Cタイプ2780×250
37,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093325ハンギングH1 テンC GY 2780X250本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ2780×250
38,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093368ハンギングH1 テンC GY 2780X450本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)天井付Cタイプ2780×450
40,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする