曜日別特売

ハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ

ハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ - TOSO

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプ許容荷重(kg)10タイプ天井付LタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088915ハンギングH1 テンL GY 900X150本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー900×150
15,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088931ハンギングH1 テンL GY 900X250本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー900×250
15,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43089019ハンギングH1 テンL GY 900X450本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー900×450
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43089028ハンギングH1 テンL GY 1400X150本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1400×150
17,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43089755ハンギングH1 テンL GY 1400X250本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1400×250
18,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43089850ハンギングH1 テンL WH 1400X450本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)ホワイト1400×450
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43089859ハンギングH1 テンL GY 1400X450本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1400×450
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092641ハンギングH1 テンL GY 1780X150本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1780×150
27,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092659ハンギングH1 テンL GY 1780X250本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1780×250
28,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092781ハンギングH1 テンL GY 1780X450本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー1780×450
30,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092835ハンギングH1 テンL GY 2780X150本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー2780×150
32,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093140ハンギングH1 テンL GY 2780X250本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー2780×250
33,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093149ハンギングH1 テンL GY 2780X450本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)グレー2780×450
35,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする