曜日別特売

ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ

ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSOハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ - TOSO

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様可動タイプグレー許容荷重(kg)10タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091058ハンギングH2 テンC GY 900X170本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)900×170
21,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091085ハンギングH2 テンC GY 900X270本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)900×270
22,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091381ハンギングH2 テンC GY 900X470本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)900×470
24,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091417ハンギングH2 テンC GY 1400X170本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1400×170
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092151ハンギングH2 テンC GY 1400X270本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1400×270
25,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092160ハンギングH2 テンC GY 900X600本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)900×600
25,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092440ハンギングH2 テンC GY 1400X470本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1400×470
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43092650ハンギングH2 テンC GY 1400X600本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1400×600
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093158ハンギングH2 テンC GY 1780X170本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1780×170
35,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093298ハンギングH2 テンC GY 1780X270本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1780×270
36,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093341ハンギングH2 テンC GY 1780X470本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1780×470
38,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093350ハンギングH2 テンC GY 2780X170本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)2780×170
40,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093359ハンギングH2 テンC GY 1780X600本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)1780×600
40,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093377ハンギングH2 テンC GY 2780X270本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)2780×270
41,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093420ハンギングH2 テンC GY 2780X470本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)2780×470
43,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43093429ハンギングH2 テンC GY 2780X600本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)2780×600
45,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする