曜日別特売

ハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ

ハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSOハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ - TOSO

・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。
・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。
・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付LタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088170ハンギングH3 テンL BK 900本体バー1本、エンドブラケット1個、 壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ1本、 取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット(亜鉛ダイカスト)ブラック900×60
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088179ハンギングH3 テンL WH 900本体バー1本、エンドブラケット1個、 壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ1本、 取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット(亜鉛ダイカスト)ホワイト900×60
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
43088188ハンギングH3 テンL GY 900本体バー1本、エンドブラケット1個、 壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ1本、 取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット(亜鉛ダイカスト)グレー900×60
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091110ハンギングH3 テンL BK 1780本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット、センターブラケット(亜鉛ダイカスト)ブラック1780×60
22,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091119ハンギングH3 テンL WH 1780本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット、センターブラケット(亜鉛ダイカスト)ホワイト1780×60
22,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43091128ハンギングH3 テンL GY 1780本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットⅡ1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)本体バー(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング、AES樹脂・塩化ビニル樹脂)、エンドブラケット、センターブラケット(亜鉛ダイカスト)グレー1780×60
22,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする