レガート カバートップセット

レガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSOレガート カバートップセット - TOSO

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)セット名カバートップⅡダブル正面付メタルMセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43092275レガ-ト メタルM Dマホガニ-カバ2W2.00【カバートップ】ダーク2ダークマホガニー
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092291レガ-ト メタルM アツシユG カバ2W2.00【カバートップ】ライト2アッシュグレイン
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092300レガ-ト メタルM ウオ-ルナツトカバ2W2.00【カバートップ】ダーク2ウォールナット
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092309レガ-ト メタルM オ-ク カバ2W2.00【カバートップ】ライト2オーク
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092318レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W2.00【カバートップ】ライト2ナチュラルグレイン
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092327レガ-ト メタルM ビタ-G カバ2W2.00【カバートップ】ライト2ビターグレイン
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092336レガ-ト メタルM ホワイトG カバ2W2.00【カバートップ】ホワイト2ホワイトグレイン
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092345レガ-ト メタルM マイルドG カバ2W2.00【カバートップ】ミディアム2マイルドグレイン
25,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093167レガ-ト メタルM Dマホガニ-カバ2W3.00【カバートップ】ダーク3ダークマホガニー
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093176レガ-ト メタルM アツシユG カバ2W3.00【カバートップ】ライト3アッシュグレイン
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093185レガ-ト メタルM ウオ-ルナツトカバ2W3.00【カバートップ】ダーク3ウォールナット
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093201レガ-ト メタルM オ-ク カバ2W3.00【カバートップ】ライト3オーク
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093210レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00【カバートップ】ライト3ナチュラルグレイン
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093219レガ-ト メタルM ビタ-G カバ2W3.00【カバートップ】ライト3ビターグレイン
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093228レガ-ト メタルM ホワイトG カバ2W3.00【カバートップ】ホワイト3ホワイトグレイン
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093237レガ-ト メタルM マイルドG カバ2W3.00【カバートップ】ミディアム3マイルドグレイン
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする