曜日別特売

レガート 正面付メタルAセット

レガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSOレガート 正面付メタルAセット - TOSO

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088809レガ-ト メタルA Dマホガニ- S2.00ダークマホガニー2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088818レガ-ト メタルA アツシユG S2.00アッシュグレイン2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088827レガ-ト メタルA ウオ-ルナツト S2.00ウォールナット2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088836レガ-ト メタルA オ-ク S2.00オーク2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088845レガ-ト メタルA ナチユラルG S2.00ナチュラルグレイン2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088861レガ-ト メタルA ビタ-G S2.00ビターグレイン2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088870レガ-ト メタルA ホワイトG S2.00ホワイトグレイン2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088879レガ-ト メタルA マイルドG S2.00マイルドグレイン2シングル正面付 メタルAセット
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089771レガ-ト メタルA Dマホガニ- W2.00ダークマホガニー2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089780レガ-ト メタルA アツシユG W2.00アッシュグレイン2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089789レガ-ト メタルA ウオ-ルナツト W2.00ウォールナット2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089798レガ-ト メタルA オ-ク W2.00オーク2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089807レガ-ト メタルA ナチユラルG W2.00ナチュラルグレイン2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089816レガ-ト メタルA ビタ-G W2.00ビターグレイン2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089825レガ-ト メタルA ホワイトG W2.00ホワイトグレイン2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089841レガ-ト メタルA マイルドG W2.00マイルドグレイン2ダブル正面付 メタルAセット
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090681レガ-ト メタルA Dマホガニ- S3.00ダークマホガニー3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090690レガ-ト メタルA アツシユG S3.00アッシュグレイン3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090699レガ-ト メタルA ウオ-ルナツト S3.00ウォールナット3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090708レガ-ト メタルA オ-ク S3.00オーク3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090717レガ-ト メタルA ナチユラルG S3.00ナチュラルグレイン3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090726レガ-ト メタルA ビタ-G S3.00ビターグレイン3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090735レガ-ト メタルA ホワイトG S3.00ホワイトグレイン3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090751レガ-ト メタルA マイルドG S3.00マイルドグレイン3シングル正面付 メタルAセット
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092169レガ-ト メタルA Dマホガニ- W3.00ダークマホガニー3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092178レガ-ト メタルA アツシユG W3.00アッシュグレイン3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092187レガ-ト メタルA ウオ-ルナツト W3.00ウォールナット3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092196レガ-ト メタルA オ-ク W3.00オーク3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092205レガ-ト メタルA ナチユラルG W3.00ナチュラルグレイン3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092221レガ-ト メタルA ビタ-G W3.00ビターグレイン3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092230レガ-ト メタルA ホワイトG W3.00ホワイトグレイン3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092239レガ-ト メタルA マイルドG W3.00マイルドグレイン3ダブル正面付 メタルAセット
25,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする