レガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット

レガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSOレガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSOレガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSOレガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSOレガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSOレガートグラン カバートップⅡダブル正面付MCセット - TOSO

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。

材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)セット名カバートップⅡダブル正面付MCセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43092747レガ-トグランMC Dマホガニカバ2W2.00【カバートップ】ダーク2ダークマホガニー
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092756レガ-トグランMC ウオルナツトカバ2W2.00【カバートップ】ダーク2ウォールナット
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092765レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W2.00【カバートップ】ホワイト2ホワイトグレイン
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093386レガ-トグランMC Dマホガニカバ2W3.00【カバートップ】ダーク3ダークマホガニー
41,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093395レガ-トグランMC ウオルナツトカバ2W3.00【カバートップ】ダーク3ウォールナット
41,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093411レガ-トグランMC ホワイトG カバ2W3.00【カバートップ】ホワイト3ホワイトグレイン
41,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする