レガートグラン ダブルMCセット

レガートグラン ダブルMCセット - TOSOレガートグラン ダブルMCセット - TOSOレガートグラン ダブルMCセット - TOSOレガートグラン ダブルMCセット - TOSOレガートグラン ダブルMCセット - TOSOレガートグラン ダブルMCセット - TOSO

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。

材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091390レガ-トグラン MC Dマホガニ- W2.00ダークマホガニー2ダブル正面付MCセット
24,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091399レガ-トグラン MC ウオ-ルナツト W2.00ウォールナット2ダブル正面付MCセット
24,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091408レガ-トグラン MC ホワイトG W2.00ホワイトグレイン2ダブル正面付MCセット
24,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092248レガ-トグラン MC Dマホガニ-テンW2.00ダークマホガニー2ダブル天井付MCセット
25,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092257レガ-トグラン MC ウオ-ルナツトテンW2.00ウォールナット2ダブル天井付MCセット
25,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092266レガ-トグラン MC ホワイトG テンW2.00ホワイトグレイン2ダブル天井付MCセット
25,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092860レガ-トグラン MC Dマホガニ- W3.00ダークマホガニー3ダブル正面付MCセット
32,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092869レガ-トグラン MC ウオ-ルナツト W3.00ウォールナット3ダブル正面付MCセット
32,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092878レガ-トグラン MC ホワイトG W3.00ホワイトグレイン3ダブル正面付MCセット
32,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093246レガ-トグラン MC Dマホガニ-テンW3.00ダークマホガニー3ダブル天井付MCセット
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093255レガ-トグラン MC ウオ-ルナツトテンW3.00ウォールナット3ダブル天井付MCセット
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093271レガ-トグラン MC ホワイトG テンW3.00ホワイトグレイン3ダブル天井付MCセット
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする