TOSO
レガートグラン 正面付Cセット
天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質
レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
セット名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43090638
レガ-トグラン C Dマホガニ- S2.00
ダークマホガニー
2
シングル正面付Cセット
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090647
レガ-トグラン C ウオ-ルナツト S2.00
ウォールナット
2
シングル正面付Cセット
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090656
レガ-トグラン C ホワイトG S2.00
ホワイトグレイン
2
シングル正面付Cセット
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091146
レガ-トグラン C Dマホガニ- W2.00
ダークマホガニー
2
ダブル正面付Cセット
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091155
レガ-トグラン C ウオ-ルナツト W2.00
ウォールナット
2
ダブル正面付Cセット
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091171
レガ-トグラン C ホワイトG W2.00
ホワイトグレイン
2
ダブル正面付Cセット
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092528
レガ-トグラン C Dマホガニ- S3.00
ダークマホガニー
3
シングル正面付Cセット
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092537
レガ-トグラン C ウオ-ルナツト S3.00
ウォールナット
3
シングル正面付Cセット
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092546
レガ-トグラン C ホワイトG S3.00
ホワイトグレイン
3
シングル正面付Cセット
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092799
レガ-トグラン C Dマホガニ- W3.00
ダークマホガニー
3
ダブル正面付Cセット
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092808
レガ-トグラン C ウオ-ルナツト W3.00
ウォールナット
3
ダブル正面付Cセット
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092817
レガ-トグラン C ホワイトG W3.00
ホワイトグレイン
3
ダブル正面付Cセット
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません