曜日別特売

レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット

レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSOレガートスクエア カバートップⅡダブル正面付Mセット - TOSO

モダンを引き立てる、フラットデザイン

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)セット名カバートップⅡダブル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091259レガ-トスクエアM アツシユG カバ2W2.002【カバートップ】ライトアッシュグレイン
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091268レガ-トスクエアM オ-ク カバ2W2.002【カバートップ】ライトオーク
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091277レガ-トスクエアM ビタ-G カバ2W2.002【カバートップ】ライトビターグレイン
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091286レガ-トスクエアM マイルドG カバ2W2.002【カバートップ】ミディアムマイルドグレイン
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092975レガ-トスクエアM Dマホガニ-カバ2W3.003【カバートップ】ダークダークマホガニー
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092991レガ-トスクエアM アツシユG カバ2W3.003【カバートップ】ライトアッシュグレイン
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093000レガ-トスクエアM ウオ-ルナツトカバ2W3.003【カバートップ】ダークウォールナット
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093009レガ-トスクエアM オ-ク カバ2W3.003【カバートップ】ライトオーク
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093018レガ-トスクエアM ナチユラルG カバ2W3.003【カバートップ】ライトナチュラルグレイン
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093027レガ-トスクエアM ビタ-G カバ2W3.003【カバートップ】ライトビターグレイン
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093036レガ-トスクエアM ホワイトG カバ2W3.003【カバートップ】ホワイトホワイトグレイン
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43093045レガ-トスクエアM マイルドG カバ2W3.003【カバートップ】ミディアムマイルドグレイン
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする