曜日別特売

レガートスクエア 正面付Bセット

レガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSOレガートスクエア 正面付Bセット - TOSO

モダンを引き立てる、フラットデザイン

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088565レガ-トスクエア B アツシユG S2.00アッシュグレイン2シングル正面付Bセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088581レガ-トスクエア B オ-ク S2.00オーク2シングル正面付Bセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088590レガ-トスクエア B ビタ-G S2.00ビターグレイン2シングル正面付Bセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088599レガ-トスクエア B マイルドG S2.00マイルドグレイン2シングル正面付Bセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089396レガ-トスクエア B アツシユG W2.00アッシュグレイン2ダブル正面付Bセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089405レガ-トスクエア B オ-ク W2.00オーク2ダブル正面付Bセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089421レガ-トスクエア B ビタ-G W2.00ビターグレイン2ダブル正面付Bセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089430レガ-トスクエア B マイルドG W2.00マイルドグレイン2ダブル正面付Bセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090401レガ-トスクエア B アツシユG S3.00アッシュグレイン3シングル正面付Bセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090410レガ-トスクエア B オ-ク S3.00オーク3シングル正面付Bセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090419レガ-トスクエア B ビタ-G S3.00ビターグレイン3シングル正面付Bセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090428レガ-トスクエア B マイルドG S3.00マイルドグレイン3シングル正面付Bセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091828レガ-トスクエア B アツシユG W3.00アッシュグレイン3ダブル正面付Bセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091837レガ-トスクエア B オ-ク W3.00オーク3ダブル正面付Bセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091846レガ-トスクエア B ビタ-G W3.00ビターグレイン3ダブル正面付Bセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091855レガ-トスクエア B マイルドG W3.00マイルドグレイン3ダブル正面付Bセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする