レガートプリモ Mセット

レガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSOレガートプリモ Mセット - TOSO

木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088766レガ-トプリモ M アツシユG S2.00アッシュグレイン2シングル正面付Mセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088775レガ-トプリモ M オ-ク S2.00オーク2シングル正面付Mセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088791レガ-トプリモ M ビタ-G S2.00ビターグレイン2シングル正面付Mセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088800レガ-トプリモ M マイルドG S2.00マイルドグレイン2シングル正面付Mセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089597レガ-トプリモ M Dマホガニ- W2.00ダークマホガニー2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089606レガ-トプリモ M アツシユG W2.00アッシュグレイン2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089615レガ-トプリモ M ウオ-ルナツト W2.00ウォールナット2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089631レガ-トプリモ M オ-ク W2.00オーク2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089640レガ-トプリモ M ナチユラルG W2.00ナチュラルグレイン2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089649レガートプリモ M ビターG W2.00ビターグレイン2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089658レガ-トプリモ M ホワイトG W2.00ホワイトグレイン2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089667レガ-トプリモ M マイルドG W2.00マイルドグレイン2ダブル正面付Mセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089676レガ-トプリモ M Dマホガニ- テンW2.00ダークマホガニー2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089685レガ-トプリモ M アツシユG テンW2.00アッシュグレイン2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089701レガ-トプリモ M ウオ-ルナツト テンW2.00ウォールナット2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089710レガ-トプリモ M オ-ク テンW2.00オーク2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089719レガ-トプリモ M ナチユラルG テンW2.00ナチュラルグレイン2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089728レガ-トプリモ M ビタ-G テンW2.00ビターグレイン2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089737レガ-トプリモ M ホワイトG テンW2.00ホワイトグレイン2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089746レガ-トプリモ M マイルドG テンW2.00マイルドグレイン2ダブル天井付Mセット
18,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090595レガ-トプリモ M アツシユG S3.00アッシュグレイン3シングル正面付Mセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090611レガ-トプリモ M オ-ク S3.00オーク3シングル正面付Mセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090620レガ-トプリモ M ビタ-G S3.00ビターグレイン3シングル正面付Mセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090629レガ-トプリモ M マイルドG S3.00マイルドグレイン3シングル正面付Mセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092029レガ-トプリモ M アツシユG W3.00アッシュグレイン3ダブル正面付Mセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092038レガ-トプリモ M オ-ク W3.00オーク3ダブル正面付Mセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092047レガ-トプリモ M ビタ-G W3.00ビターグレイン3ダブル正面付Mセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092056レガ-トプリモ M マイルドG W3.00マイルドグレイン3ダブル正面付Mセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092065レガ-トプリモ M Dマホガニ- テンW3.00ダークマホガニー3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092081レガ-トプリモ M アツシユG テンW3.00アッシュグレイン3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092090レガ-トプリモ M ウオ-ルナツト テンW3.00ウォールナット3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092099レガ-トプリモ M オ-ク テンW3.00オーク3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092108レガ-トプリモ M ナチユラルG テンW3.00ナチュラルグレイン3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092117レガ-トプリモ M ビタ-G テンW3.00ビターグレイン3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092126レガ-トプリモ M ホワイトG テンW3.00ホワイトグレイン3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43092135レガ-トプリモ M マイルドG テンW3.00マイルドグレイン3ダブル天井付Mセット
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする