曜日別特売

レガートプリモ 正面付Aセット

レガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSOレガートプリモ 正面付Aセット - TOSO

木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43088651レガ-トプリモ A アツシユG S2.00アッシュグレイン2シングル正面付Aセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088660レガ-トプリモ A オ-ク S2.00オーク2シングル正面付Aセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088669レガ-トプリモ A ビタ-G S2.00ビターグレイン2シングル正面付Aセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088678レガ-トプリモ A マイルドG S2.00マイルドグレイン2シングル正面付Aセット
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089475レガ-トプリモ A アツシユG W2.00アッシュグレイン2ダブル正面付Aセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089491レガ-トプリモ A オ-ク W2.00オーク2ダブル正面付Aセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089500レガ-トプリモ A ビタ-G W2.00ビターグレイン2ダブル正面付Aセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089509レガ-トプリモ A マイルドG W2.00マイルドグレイン2ダブル正面付Aセット
17,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090480レガ-トプリモ A アツシユG S3.00アッシュグレイン3シングル正面付Aセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090489レガ-トプリモ A オ-ク S3.00オーク3シングル正面付Aセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090498レガ-トプリモ A ビタ-G S3.00ビターグレイン3シングル正面付Aセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090507レガ-トプリモ A マイルドG S3.00マイルドグレイン3シングル正面付Aセット
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091907レガ-トプリモ A アツシユG W3.00アッシュグレイン3ダブル正面付Aセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091916レガ-トプリモ A オ-ク W3.00オーク3ダブル正面付Aセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091925レガ-トプリモ A ビタ-G W3.00ビターグレイン3ダブル正面付Aセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091941レガ-トプリモ A マイルドG W3.00マイルドグレイン3ダブル正面付Aセット
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする