TOSO
レガートプリモ 正面付Bセット
木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム
材質
レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(m)
セット名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43088687
レガ-トプリモ B アツシユG S2.00
アッシュグレイン
2
シングル正面付Bセット
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088696
レガ-トプリモ B オ-ク S2.00
オーク
2
シングル正面付Bセット
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088705
レガ-トプリモ B ビタ-G S2.00
ビターグレイン
2
シングル正面付Bセット
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43088721
レガ-トプリモ B マイルドG S2.00
マイルドグレイン
2
シングル正面付Bセット
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089518
レガ-トプリモ B アツシユG W2.00
アッシュグレイン
2
ダブル正面付Bセット
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089527
レガ-トプリモ B オ-ク W2.00
オーク
2
ダブル正面付Bセット
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089536
レガ-トプリモ B ビタ-G W2.00
ビターグレイン
2
ダブル正面付Bセット
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43089545
レガ-トプリモ B マイルドG W2.00
マイルドグレイン
2
ダブル正面付Bセット
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090516
レガ-トプリモ B アツシユG S3.00
アッシュグレイン
3
シングル正面付Bセット
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090525
レガ-トプリモ B オ-ク S3.00
オーク
3
シングル正面付Bセット
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090541
レガ-トプリモ B ビタ-G S3.00
ビターグレイン
3
シングル正面付Bセット
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43090550
レガ-トプリモ B マイルドG S3.00
マイルドグレイン
3
シングル正面付Bセット
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091950
レガ-トプリモ B アツシユG W3.00
アッシュグレイン
3
ダブル正面付Bセット
¥
24,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091959
レガ-トプリモ B オ-ク W3.00
オーク
3
ダブル正面付Bセット
¥
24,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091968
レガ-トプリモ B ビタ-G W3.00
ビターグレイン
3
ダブル正面付Bセット
¥
24,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43091977
レガ-トプリモ B マイルドG W3.00
マイルドグレイン
3
ダブル正面付Bセット
¥
24,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません