ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB

ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB - Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB - Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウェア暗号化対応大容量外付けHDD My Book 26TB - Western Digital(ウエスタンデジタル)

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。

付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイドブラック質量(g)1000備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。使用温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~+65対応OSWindows10以降、MacOS11以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×139.3×170.6インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26ハードウェア暗号化対応グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100919WDBBGB0260HBK-JESN
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする