シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型

シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

厚手の不織布製で丈夫なトートバッグ!A4サイズの書類やノートをすっきり収納できる、シンプルで使いやすいトートバッグです。厚手の不織布製だから丈夫で長持ちし、8cmと広めのマチと面ファスナー付きで荷物をしっかり収めて安心の持ち運び。シンプルなデザインなので、オフィスや日常使いはもちろん、通勤・通学やイベント、ノベルティにもぴったりの万能アイテムです。

セット内容本体のみ材質不織布寸法(mm)約330×250×80梱包内容1個:無内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310129650565
オープン
200
220(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする