曜日別特売

セキュリティキーボックス

セキュリティキーボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]

鍵を安全に保管ダイヤルロック式セキュリティキーボックス
大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
材質:ABS、アルミ合金。サイズ:本体:外寸95×115×45mm、内寸85×95×30mm。セット内容:本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1材質ABS、アルミ合金寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30形態1個梱包:箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310127836572
1,800
1,437
1,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする