アーテック[学校教材・教育玩具]
マグカップ
透明感のあるマグカップ
です。シンプルなので、何にでも使用できます。
材質:ガラス。サイズ:約Φ70×90mm、厚3mm
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
材質
陶器
寸法(mm)
125×95×82
形態
1個梱包:箱入り
柄
招き猫
内容量
1個
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101436
92905
¥
1,260
¥
810
¥
891
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください