曜日別特売

マグカップ

マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

透明感のあるマグカップ
です。シンプルなので、何にでも使用できます。
材質:ガラス。サイズ:約Φ70×90mm、厚3mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質陶器寸法(mm)125×95×82形態1個梱包:箱入り柴犬内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310144592906
1,260
810
891(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする