安全旗

安全旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]安全旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]安全旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]

視認性抜群交通整理・工事現場に
工事現場や交通誘導に欠かせない安全旗です。 鮮やかな赤色のカラーと大きな「止まれ」の印字で、遠くからでもしっかりと注意喚起が可能です。交通整理や作業員の安全確保をサポートします。軽量・コンパクト設計で、簡単に持ち運び・使用できます。工事現場だけでなく、イベント時の誘導や緊急時の安全対策にもおすすめです。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類止まれ内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310123536567
オープン
637
701(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする