曜日別特売

Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル

Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport2.0ケーブル - Hanx

DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。
最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5規格Displayport2.0コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大77.4内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100648HT-DD16K38BY-1M1
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
43100657HT-DD16K38BY-2M2
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
43100666HT-DD16K38BY-3M3
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする