Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル

Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル - Hanx

thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。
USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100745HT-TB542BY-1M
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする