曜日別特売

Hanx-TechUSB-Cケーブル

Hanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - HanxHanx-TechUSB-Cケーブル - Hanx

USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。

材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル規格USB2.0コネクタ形状USB-C充電池タイプPD60W伝送速度(Mbps)最大40シールド形状2重シールド内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100831HT-CC351BY-1Mブルー1
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
43100840HT-CC351BY-2Mブルー2
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
43100849HT-CC351PY-1Mピンク1
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
43100858HT-CC351PY-2Mピンク2
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
43100867HT-CC351GY-1Mグレー1
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
43100876HT-CC351GY-2Mグレー2
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする