モノタロウ

プラスチックダンボールケース 5枚セット

プラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウプラスチックダンボールケース 5枚セット - モノタロウ

丈夫で繰り返し使えるプラスチック製ダンボールケース。
保管時は折りたたむ事ができるので省スペース。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
底面はテープを使用しない構造です。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。

用途
輸送、収納・保管に。
材質
ポリプロピレン
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
350
内寸高さ(mm)
330
内容量
1セット(5枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※組み立ての際は手袋を着用してください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
内寸奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
奥行(mm)
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458725-400半透明283273380
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458741-400ブルー283273380
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458750-400半透明283273380
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458759-456ブルー323313436
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458768-456半透明323313436
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458777-456半透明323313436
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458786-551ブルー390380531
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458795-551半透明390380531
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57458811-551半透明390380531
¥8,098
¥8,908(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする