- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725

- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
- プラスチックダンボールケース 5枚セット モノタロウ 57458725
モノタロウ

プラスチックダンボールケース 5枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は幅など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
幅(mm)
400
注文コード
57458725
品番
-
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫で繰り返し使えるプラスチック製ダンボールケース。
保管時は折りたたむ事ができるので省スペース。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
底面はテープを使用しない構造です。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。

用途
輸送、収納・保管に。
幅(mm)
400
色
半透明
奥行(mm)
283
内寸奥行(mm)
273
内寸幅(mm)
380
材質
ポリプロピレン
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
350
取手
穴無し取っ手
底面サイズ
B4
宅配サイズ
120サイズ
内寸高さ(mm)
330
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※組み立ての際は手袋を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする