MARUTO(大久保製作所)
SHB-M01 バイク用サマーメッシュハンドルカバー
バイク用サマーメッシュハンドルカバー
適合車種:50ccスクーター~大型バイクまで(幅広い車種にお使いいただけます)
遮光率・UVカット率:99.9%の特殊生地使用
酷暑対策、気化冷却
用途
付属品(セット内容):カバー本体×1セット(取付用ヒモ×3本)
質量(g)
(使用時)180
本体質量(g)
約200
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104945
SHB-M01
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください