丸三
トラ紅白ロープ
お祭り、催事等様々なお祝い事に使用できるロープです。
材質はポリエチレンを使用している為、水に濡れても
軽く、屋外での使用にも向いています。
用途
祭事用など
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.7(14巻あたり)
色
赤白
長さ(m)
100
太さ(mm)
12
内容量
1セット(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103308
12mm×100m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません