曜日別特売

ポリエステルロープ

ポリエステルロープ - 丸三産業

水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。

用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用材質ポリエステル長さ(m)200内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431042613mm×200m1.1(109巻あたり)3
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
431042704mm×200m2(110巻あたり)4
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
431042795mm×200m3.1(111巻あたり)5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
431042886mm×200m4.5(112巻あたり)6
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
431042978mm×200m8(113巻あたり)8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
431043069mm×200m10(114巻あたり)9
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310431510mm×200m12.6(115巻あたり)10
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310433112mm×200m17.8(116巻あたり)12
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310434014mm×200m24(117巻あたり)14
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310434916mm×200m31.5(118巻あたり)16
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310435818mm×200m39.5(119巻あたり)18
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310436720mm×200m49(120巻あたり)20
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310437622mm×200m59.5(121巻あたり)22
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310438524mm×200m70.6(122巻あたり)24
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310440126mm×200m84.6(123巻あたり)26
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4310441028mm×200m95(124巻あたり)28
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする